Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Eckschutzprofil
>
Artikel
Eckschutz 'Protect' Knuffi® mit Edelstahlbasis, extrem abriebfest, rot/weiß, 1000 mm, Kreis, 60 mm, 7 mm, 35/35mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-32268
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527565007
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
eckschutzprofil rot/weiß 1 meter
eckschutzprofil
eckschutzprofil 1m
Profil:
Material: Polyurethanschaum
Temperaturbeständig: -40 bis +100°C
Brandschutzklasse: B2
UV-beständig
Befestigung: zum Aufdübeln
inkl. Befestigungsmaterial
Edelstahlbasis:
Stärke: 1 mm
|
hochwertige Schutzelemente
flexibel und alterungsbeständig
für Innen- und Außenbereich
verhindert Stoßverletzungen
signalisiert Gefahrenstellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und entschärft diese
universell einsetzbar für alle rechtwinkligen Ecken
Einsatzbereiche:
für Wände, Unterzüge und Durchgänge
hervorragend für den Einsatz in Tiefgaragen und Parkhäusern
erfüllt die Anforderungen der
BGV A8
|
Hinweis:
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Länge:
1000 mm
Form:
Kreis
Lasche Breite:
60 mm
Lasche Länge:
100 mm
Lasche Bohrung Ø:
7 mm
Lieferumfang:
mit retroreflektierender Signalfolie RA2-B mit 6 Laschen | inkl. Befestigungsmaterial
Form Maße:
35/35mm
Material:
Polyurethanschaum
Stärke:
1 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +100°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
UV-beständig
... >
Rammschutz und Schutzprofile
>
Schutzprofile
>
22414 | Eckschutz -Protect- Knuffi® aus PU, mit Edelstahlbasis, wahlweise 500 oder 1000 mm, zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe:
Prallschutz
,
Flächenschutz
,
Prallsystem
,
Pfeilerschutz
,
Säulenschutz
,
Sicherheitsausrüstung
,
Warnprofil
,
Schutzprofil
,
Rammschutz
,
Knuffi
,
Anfahrschutz
,
Eckschutz
,
Edelstahl
,
Ampere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kantenschutz-Zubehör (Außenecken) für Modelle 'Protect' Knuffi®, für Kreis 40/25 zweischenkelig/schwarz
A.M.P.E.R.E. System
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen