Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Türwächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Einhand-Türwächter, mit Magnetsystem und Voralarm (Art. 32279)
Modellbeispiel: Einhand-Türwächter, mit Magnetsystem und Voralarm (Art. 32279)
Detailansicht: Deckel
Anwendungsbeispiel: Anbringung
Anwendungsbeispiel: Verschluss - Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiv
Anwendungsbeispiel: Notöffnung - beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der Türwächter nach unten
Anwendungsbeispiel: Dauerfreigabe - mit Geräteschlüssel kann Türwächter nach unten verschoben werden
Anwendungsbeispiel: Einzelfreigabe - berechtigte Personen öffnen die Tür mit Schlüssel ohne Alarm auszulösen
:
Artikel-Nr.:
     328-32279
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251851698052
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter
  • Maße (BxHxT): 52 x 175 x 76 mm
  • Material Gehäuse: Kunststoff, grün (RAL 6029)
  • Profilhalbzylinder inkl. 2 Schlüssel (verschiedenschließend optional)

Lieferumfang:
  • EH- Türwächter
  • Voralarm
  • Befestigungsschrauben
  • langnachleuchtende Piktogramme
  • 9 V-Batterie
  • Standardhupe 95 dB/1m

|
  • sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit einem einzigen Handgriff
  • in Verschlussstellung wird der Türdrücker gesichert und die Tür kann im
    Notfall begangen werden
  • der Voralarm löst bei leichter Bewegung der Türklinke vor dem Hauptalarm einen Signalton aus, der beim Loslassen der Klinke wieder verstummt
  • durch Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der Einhand-Türwächter
    nach unten und gibt die Klinke frei
  • zeitgleich ertönt ein Dauersignal - die Begehung der Notausgangtür ist möglich
  • mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm von berechtigten Personen abschalten und der Türwächter kann in seine Ausgangsposition zurückgestellt werden
  • für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe über den
    Geräteschlüssel möglich
  • netzunabhängige Bedienung durch 9 V-Batterie
  • zur Prüfung des Batteriestatus wird der Schlüssel bis zum Anschlag nach links gedreht
  • sabotagesichere und einfache Montage
  • arbeitet ebenfalls in der senkrechten Verschieberichtung und wird durch das geschützte Magnetsystem in der Verschlussstellung gehalten
|

Achtung: Der Voralarm wird werkseitig montiert und kann nicht nachgerüstet werden!

Hinweis: Türwächter mit Funkalarm, in anderen RAL-Farben oder mit Umrüstung gegen Spritzwasser (Schutzklasse IP44) oder Strahlwasser (Schutzklasse IP 45) auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
52 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
76 mm
Gehäuse Material:
Kunststoff, grün (RAL 6029)
Gehäuse Farbe:
grün (RAL 6029)
Lieferumfang:
Profilhalbzylinder inkl. 2 Schlüssel (verschiedenschließend optional)
Weitere Suchbegriffe: Türsicherung, Rettungswegalarm, Rettungswegsirene, Notausgangalarm, Panikalarm, Fluchttüralarm, Fluchtwegsicherung, Schwenk-Türwächter, Panikschloss, GfS, Durchgangsalarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 414,67*
€ 495,39*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 513,59*
€ 608,77*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,77*
€ 724,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,18*
€ 715,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,14*
€ 684,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,76*
€ 660,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,59*
€ 611,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
ab € 52,86*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 44,28*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 44,16*
Zubehör
GfS
ab € 116,67*
Zubehör
GfS
ab € 9,12*
Zubehör
GfS
ab € 4,72*
Zubehör
GfS
ab € 69,11*
Zubehör
GfS
ab € 3,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,84*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 29,29*
Zubehör
GfS
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.