Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Betriebsbedarf
>
Betriebssicherheit
>
Fluchtwegsicherung
>
32281 | Tag-Alarm mit Einbaunetzteil und Edelstahlgehäuse
>
Artikel
Tag-Alarm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-32281
Hersteller:
GfS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527649172
Suchbegriffe:
Türsicherung
Rettungswegalarm
Rettungswegsirene
Notausgangalarm
Material Gehäuse:
Edelstahl
, 2 mm
Maße (BxHxT): 90 x 160 x 80 mm
Einbaunetzteil-In: 230 V, 50 Hz 17 W
Einbaunetzteil-Out: 12 V, 600 mA
mit eingebautem PHZ zur
Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätes
inkl. Blitzleuchte, Hupe (100 dB/1 m)
und 2 Schlüsseln
|
einfache und schnelle Montage ohne aufwändige Installationen
zur Öffnungsüberwachung von Paniktüren im Verlauf von Rettungswegen
eignet sich gut zum Einsatz in Bereichen mit Publikumsverkehr
für Funk- oder Kabelreedkontakt
verbunden mit einem Reed-Kontakt wird bei Öffnung der Tür ein Alarm ausgelöst
die Zustandsanzeige des Gerätes erfolgt über eine rote bzw. grüne LED
berechtigte Personen benutzen die Türen alarmfrei einfach mit einem Schlüssel
über den Schlüsselschalter kann auch eine Dauerfreigabe der Tür erreicht werden
auch zur Unterputzmontage geeignet
|
Achtung:
Reed-Kontakt nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
90 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
80 mm
Gehäuse Material:
Edelstahl, 2 mm
Einbaunetzteil-In:
230 V, 50 Hz 17 W
Einbaunetzteil-Out:
12 V, 600 mA
Lieferumfang:
inkl. Blitzleuchte, Hupe (100 dB/1 m) und 2 Schlüsseln
Eigenschaft:
mit eingebautem PHZ zur Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätes
... >
Betriebssicherheit
>
Fluchtwegsicherung
>
32281 | Tag-Alarm mit Einbaunetzteil und Edelstahlgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Panikalarm
,
Paniktürriegel
,
Fluchttüralarm
,
Fluchtwegsicherung
,
Schwenk-Türwächter
,
Standard-Türwächter
,
Panikschloss
,
GfS
,
Durchgangsalarm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,21*
€ 589,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,48*
€ 578,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,05*
€ 543,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,08*
€ 526,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,12*
€ 482,09
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufkleber Notausgang Alarmgesichert, ---
GfS
ab € 9,17*
Zubehör
Aufkleber, Tür alarmgesichert, grün, 155 mm
GfS
ab € 4,72*
Zubehör
Reed-Kontakte für Tag-Alarm, Funk-Reed-Kontakt, kabellos, für Tag-Alarm mit Steckernetzteil Aufschraub-Montage/Sendemodul 868,3 MHz Kunststoffgehäuse Spannungsversorgung über 3 ...
GfS
ab € 126,49*
Zubehör
Schutzkorb für Tagalarm Blitzleuchte
GfS
ab € 95,13*
Zubehör
Unterputzkasten für Tag-Alarm mit Einbaunetzteil
GfS
ab € 72,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen