Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'Willi', schwarz-rot-schwarz, 4 m, zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Willi- magnetische Ausführung (Art. 18793)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Willi- magnetische Ausführung (Art. 18793)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Willi- rot-weiß schraffiert
Detailansicht: Gurtfarben
Anwendungsbeispiel: Magnetisch
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-32292
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527452130
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette: ABS-Kunststoff
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Gurthöhe: 50 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 110 mm
  • inkl. Gurt-Endstück

|
  • schnell und effektiv
  • hochbelastbar
  • der selbstspannende Gurt lässt sich leicht ausziehen und an einem Wandclip einhängen (siehe Zubehör)
  • die Fliehkraftbremse sorgt für ein kontrolliertes Rückführen des selbstaufrollenden Gurtbandes
  • mittels Gurtverbinder (siehe Zubehör) können 2 Gurtbänder verbunden werden für Sperrungen bis zu 8 m

Achtung:
Wandclip und Gurtverbinder nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (siehe Zubehör). |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
schwarz-rot-schwarz
Gurt Länge:
4 m
Montage:
zur Wandmontage
Kassette Material:
ABS-Kunststoff
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Anzahl:
1 Stk.
Höhe:
130 mm
Tiefe:
110 mm
Gehäuse Farbe:
schwarz
Ausstattung:
inkl. Gurt-Endstück
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, kabelbrücke 4m schwarz, gurtkassette, gurtkassette schwarz, wandkassette, magnetkassette, Tensator, Tensatoren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,14*
€ 118,07*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 102,63*
€ 129,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,36*
€ 144,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 151,11*
€ 191,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,89*
€ 323,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031394
ab € 7,85*
Zubehör
Moravia
179.14.759
ab € 143,54*
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 19,74*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.