Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'Willi', schwarz-gelb-schwarz, 4 m, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Willi- magnetische Ausführung (Art. 18793)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Willi- magnetische Ausführung (Art. 18793)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Willi- rot-weiß schraffiert
Detailansicht: Gurtfarben
Anwendungsbeispiel: Magnetisch
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-32296
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527452178
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette: ABS-Kunststoff
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Gurthöhe: 50 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 110 mm
  • inkl. Gurt-Endstück

|
  • schnell und effektiv
  • hochbelastbar
  • der selbstspannende Gurt lässt sich leicht ausziehen und an einem Wandclip einhängen (siehe Zubehör)
  • die Fliehkraftbremse sorgt für ein kontrolliertes Rückführen des selbstaufrollenden Gurtbandes
  • mittels Gurtverbinder (siehe Zubehör) können 2 Gurtbänder verbunden werden für Sperrungen bis zu 8 m

Achtung:
Wandclip und Gurtverbinder nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (siehe Zubehör). |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
schwarz-gelb-schwarz
Gurt Länge:
4 m
Montage:
magnetisch
Kassette Material:
ABS-Kunststoff
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Anzahl:
1 Stk.
Höhe:
130 mm
Tiefe:
110 mm
Gehäuse Farbe:
schwarz
Ausstattung:
inkl. Gurt-Endstück
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, gurtkassette, wandkassette, magnetkassette, Tensator, Tensatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 147,30*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 162,23*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,68*
€ 163,98*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 193,38*
€ 236,74*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031394
ab € 7,86*
Zubehör
Moravia
17914759
ab € 142,97*
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 17,42*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.