Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Artikel
Mehrzweckspiegel Visiom®, rund, Polymir®, 400 mm, 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-32802
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3547311350112
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Rahmen: aus recyclebarem Material
Farbe: rot
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)
|
zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
einfache Installation
Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
integrieren sich harmonisch in ihre Umgebung
getestete Widerstandsfähigkeit der Halterung bei Windstärken bis zu 183 km/h
Anwendungsbereiche:
Ausfahrten von Garagen und Industriegelände, Diebstahlüberwachung in Geschäften und Werkhallen, Kontrolle von versteckten Maschinenteile, Sicherheit am Arbeitsplatz
Polymir®
3 Jahre Garantie*
unzerbrechlich
UV-beständig
sehr leicht
bei Erschütterung formstabil
witterungsbeständig
auch bei Temperaturschwankungen geeignet
für Innen und Außen geeignet
Miroirs® P.A.S.
5 Jahre Garantie*
unzerbrechlich
verstärkt UV-beständig
kratzunempfindlich
antistatisch
sehr leicht
bei Erschütterung formstabil
witterungsbeständig
auch bei Temperaturschwankungen geeignet
für Innen und Außen geeignet
*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |
Achtung:
Heizungselement gegen Frost und Beschlag mit selbstregulierender Folie auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Polymir®
Gesamtdurchmesser:
400 mm
max. Beobachterabstand:
5 m
Gewicht:
3 kg
Garantie Funktion:
3 Jahre
Rahmen:
aus recyclebarem Material
Rahmen Farbe:
rot
Form:
rund
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
2
... >
Spiegel
>
Beobachtungsspiegel
>
32802 | Mehrzweckspiegel Visiom®, für 2 Blickrichtungen, rund, mit rotem Rahmen
Weitere Suchbegriffe:
spl beobachtungsspiegel
,
beobachtungsspiegel
,
panoramaspiegel 3kg
,
Sicherheitsspiegel
,
Verkehrsspiegel
,
Spiegel
,
Lager
,
Werkhallen
,
Überwachung
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2-Spiegel-Halterung, für Pfosten mit Ø 60 - 90 mm, BxØ 1300 x 76 mm.
SPL
SUP2M
ab € 161,70*
Zubehör
Heizungselement
SPL
ab € 185,74*
Zubehör
Pfeiler für Spiegel, verzinkt, HxØ 4000 x 76 mm.
SPL
POT 76
ab € 162,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen