Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel Vialux®, eckig, Polymir®, 800 mm, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® schwarz/gelb, eckig (Art. 32831)
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® schwarz/gelb, eckig (Art. 32831)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Anwendungsbeispiel: Montage
Technische Ansicht: Montage
Modellbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32832
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311150101
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Farbe: gelb mit schwarzen Streifen
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • Halterung sorgt für präzise Einstellung des Spiegels und ist zudem sehr widerstandsfähig
  • raue Oberfläche
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: in Lager- und Werkhallen und auf Industriegelände


Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet


Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Achtung: Heizungselement gegen Frost und Beschlag mit selbstregulierender Folie auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Polymir®
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
max. Beobachterabstand:
20 m
Gewicht:
17 kg
Garantie Funktion:
3 Jahre
Rahmen Farbe:
gelb/schwarz
Blickrichtungen Anzahl:
2
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)
Form:
viereckig
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel 90°, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Vialux, SPL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 229,40*
€ 264,87*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 230,24*
€ 265,13*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 232,17*
€ 266,30*
€ 2,95*
ab € 252,35*
€ 298,03*
Lager 328
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 275,79*
€ 333,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 161,32*
Zubehör
SPL
ab € 187,00*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 162,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.