Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Überwachungstechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Artikel
Anti-Frost-/Anti-Beschlag-Spiegel Vialux®, rund, 600 mm, 11 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-32837
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
846ab
EAN/GTIN:
3547312520019
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Rahmen: Kunststoff
Spiegelfläche:
Edelstahl
inkl. Halterung
Garantie: 6 Jahre auf das Anti-Frost und Anti-Beschlag System
Garantie: 10 Jahre
*
*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
ideal für Straßenkreuzungen, Lager- und Werkhallen und im Industriegelände
einfach anzubringen (ausschließlich auf Stahlpfosten Ø 76 mm montierbar)
Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
unzerbrechlich, witterungs- und UV-beständig
Anti-Frost-Funktion
bis zu -20° C - der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag gesammelt hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden
Anti-Beschlag-Funktion
- ungeachtet der Temperatur oder des Feuchtigkeitsniveaus
des Standortes
langlebiges, selbstregulierendes System -
ohne elektrische Einrichtungen
für Innen- und Außenbereich geeignet, da korrosionsfrei
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
600 mm
max. Beobachterabstand:
11 MTR
Gewicht:
23 KGM
Spiegel Material:
Edelstahl
Rahmen Material:
Kunststoff
Form:
rund
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Eigenschaft:
Anti-Frost und Anti-Beschlagfunktion, vereisungsfrei bis - 20° C
Ausstattung:
inkl. Halterung
Garantie Anti-Frost / Beschlag:
6 Jahre
Garantie Funktion:
10 Jahre
... >
Spiegel
>
Verkehrsspiegel
>
32837 | Anti-Frost /Anti-Beschlag Spiegel Vialux®, ohne elektr. Einrichtung, rund
Weitere Suchbegriffe:
Überwachungsspiegel
,
beobachtungsspiegel rund
,
beobachtungsspiegel
,
verkehrsspiegel vialux
,
Sicherheitsspiegel
,
Industriespiegel
,
icefree
,
ice-free
,
eisfrei
,
frostfrei
,
Antifrostspiegel
,
Anti-Frost-Spiegel
,
Antibeschlagspiegel
,
Anti-Beschlag-Spiegel
,
Eisfreispiegel
,
Anti-Tau-Spiegel
,
SPL
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,11*
€ 583,28*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,93*
€ 609,87*
Lager 2431
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,72*
€ 610,34*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,38*
€ 617,12*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 807,96*
€ 883,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,45*
€ 1.051,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,73*
€ 1.043,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,86*
€ 1.011,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,21*
€ 987,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,96*
€ 961,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfeiler für Spiegel, verzinkt, HxØ 4000 x 76 mm.
Vialux
POT 76
€ 197,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.