Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel, 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel Vialux® aus Edelstahl, eckig, (Art. 32839)
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel Vialux® aus Edelstahl, eckig, (Art. 32839)
Detailansicht: 10 Jahre Garantie
Technische Ansicht: Universalhalterung
Modellbeispiel:
Detailansicht: Halterung
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32839
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547312520118
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel spl
verkehrsspiegel
  • Material: Edelstahl
  • Farbe: weiß mit roten Streifen
    aus Reflexfolie
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Rund- (Ø 76 bis 90 mm) oder Vierkantpfosten (60x80 o. 80x80 mm)
  • Garantie: 10 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen (ausschließlich auf Stahlpfosten montierbar)
  • hervorragende Bildqualität
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Straßenkreuzungen um das Unfallrisiko zu mindern, Lager- und Werkhallen, Industriegelände

  • 10 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • besonders langlebig
  • korrossionsfrei
  • für Innen und Außen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
max. Beobachterabstand:
9 m
Gewicht:
18 kg
Spiegel Material:
Edelstahl
Rahmen Farbe:
weiß mit roten Streifen aus Reflexfolie
Form:
viereckig
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Rund- (Ø 76 bis 90 mm) oder Vierkantpfosten (60x80 o. 80x80 mm)
Garantie Funktion:
10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, SPL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 460,87*
€ 550,12*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 543,00*
€ 638,26*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,12*
€ 654,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,77*
€ 634,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,99*
€ 584,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,66*
€ 569,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,87*
€ 548,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 161,46*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 162,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.