Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsspiegel Cyclomir®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsspiegel Cyclomir® Ø 320 mm (Art. 32841)
Modellbeispiel: Sicherheitsspiegel Cyclomir® Ø 320 mm (Art. 32841)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Technische Ansicht: Befestigung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32841
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311990110
Suchbegriffe:
Sicherheitsspiegel
Straßenspiegel
Spiegel
Industriespiegel
  • Material: Polymir®
  • Durchmesser: 320 mm
  • Gewicht: 3 kg
  • max. Beobachterabstand: ca. 5 m
  • Farbe Rahmen: schwarz
  • Farbe Fahrradzeichen: gelb
  • inkl. Halterung
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen an allen gängigen Ampelanlagen
  • 120° Wölbung um den toten Winkel zu verringern
  • vermeidet Unfälle
  • ermöglicht dem Fahrer eines großen Fahrzeuges an Kreuzungen ein Radfahrer nicht zu übersehen
  • das Fahrradzeichen erinnert zusätzlich an die Notwendigkeit der Spiegelnutzung
  • hervorragende Bildqualität
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser

Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|

Achtung: Halterung ist mit Stahlband zu befestigen, Stahlband nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Fahrradzeichen Farbe:
gelb
Spiegel Material:
Polymir®
Rahmen Farbe:
schwarz
Gesamtdurchmesser:
320 mm
max. Beobachterabstand:
5 m
Form:
rund
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Ausstattung:
inkl. Halterung
Gewicht:
3 kg
Garantie Funktion:
3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 150,08*
€ 188,18*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 171,28*
€ 213,36*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 162,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 1,74*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 161,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.