Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Türwächter
>
Türwächter Distanzstück
>
Artikel
Distanzstück für Türwächter, grün (RAL 6029), zum Anschrauben, 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-32889-01
Hersteller:
GfS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527643583
Suchbegriffe:
Türwächter Distanzstück
türwächter distanzstück
inkl. Abdeckkappe
|
geeignet für die Montage an Vollblatt- oder Glastüren mit Panikstange um den Türwächtern im richtigen Abstand anzubringen
keine Beschädigung der Tür bei Montage zum Aufkleben - ideal bei Brandschutztüren
|
Hinweis
: Andere RAL Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grün (RAL 6029)
Montage:
zum Anschrauben
Versatz:
50 mm
Lieferumfang:
inkl. Abdeckkappe
... >
Zubehör aller Art
>
Betriebsbedarf
>
29140 | Distanzstück für Türwächter, zum Anschrauben oder Aufkleben, inkl. Abdeckkappen
Weitere Suchbegriffe:
Erweiterung
,
Erweiterungsstück
,
Türwächterzubehör
,
GfS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gekröpfte Montageplatte, 30 mm Versatz, DIN rechts, grün
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
ab € 53,10*
Zubehör
Montageplatte für Brandschutztüren, grün
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 44,11*
Zubehör
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990 000
ab € 354,76*
Zubehör
Montageplatte für Türwächter Standard, Schwenkbedienung, für Glasrahmentüren, grün, kurze/normale Türschilder (17,5 cm) und Rosetten
GfS
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen