Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'Beltrac Wall Mount XXL', schwarz/gelb, silber, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Beltrac Wall Mount XXL- Gurtlänge 12 m (Art. 11405-sa12)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -Beltrac Wall Mount XXL- Gurtlänge 12 m (Art. 11405-sa12)
Anwendungsbeispiel:
Gurtfarbenmuster: <b>Achtung!</b> Farbabweichungen möglich
Technische Ansicht:
Modellbeispiel Art. 11405-sa12:
Artikel-Nr.:
     328-32926-sa14
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527054709
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette: Aluminium
  • Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe
  • Gurtlänge: 12 m
  • Gurthöhe: 50 mm
  • Durchmesser: 170 mm
  • Höhe: 220 mm
  • mit integrierter Fliehkraftbremse
  • drehbar
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion
|
  • Wandgurtkassette aus hochwertigem Aluminium (Qualität Made in Germany)
  • innenliegende und somit geschützte Gurtkassette inklusive Fliehkraftbremse
  • drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an und vermindert den Gurtverschleiß
  • Fliehkraftbremse sorgt für eine kontrollierte Gurtrückführung
  • einfache Montage durch Befestigung mit einer Rückenplatte
  • Gurt ist uv-beständig, abwaschbar und besonders langlebig
  • Gurt ist einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
  • universell passend zum System Beltrac
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet

Hinweis:
Individuelle Gurtbedruckung sowie weitere Gurtfarben auf Anfrage möglich. |



Achtung: Wand-Schuhstecker nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Unser Tipp:
Für eine beidseitig magnetische Befestigung empfehlen wir -Mag Mount XXL-
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
schwarz/gelb
Gurt Muster:
diagonal (schraffiert)
Gehäuse Farbe:
silber
Montage:
magnetisch
Kassette Material:
Aluminium
Gurt Material:
Nylon-Kunststoff-Gewebe
Gurt Länge:
12 m
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Anzahl:
1 Stk.
Höhe:
220 mm
Gesamtdurchmesser:
170 mm
Funktion:
drehbar
Ausstattung:
mit integrierter Fliehkraftbremse
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Gurt-Absperrung, Gurt-System, Orientierungssystem, Rollgurt, Tensator, Tensatoren, Beltrac, Via, Guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,92*
€ 437,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,78*
€ 426,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,78*
€ 387,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,20*
€ 369,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,38*
€ 334,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.