Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Branchen-Verbandschrank, Werkstatt/KFZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Branchen-Verbandschrank mit Inhalt nach DIN 13157 (Art. 33239)
Modellbeispiel: Branchen-Verbandschrank mit Inhalt nach DIN 13157 (Art. 33239)
Artikel-Nr.:
     328-33239
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     418.036.00601
EAN/GTIN:
     4063527654282
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • Material: Stahlblech, weiß einbrennlackiert
  • Maße (BxHxT): 455 x 400 x 110 mm
  • inkl. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

|
  • eintüriger Verbandschrank mit zwei verstellbaren Böden
  • das Sicherheitsschloss verhindert das Öffnen durch Unbefugte
  • Schrank mit Erste Hilfe Symbol und Inhalt nach DIN 13157
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell (Branche):
Werkstatt/KFZ
Material:
Stahlblech
Breite:
455 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
110 mm
Inhalt:
nach DIN 13157
Lieferumfang:
inkl. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
weiß einbrennlackiert
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank, Verbandkasten, Medizinschrank, Verbandskasten, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
st3007
€ 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.