Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche für Augenspülflasche 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gürteltasche für Augenspülflasche 250 ml (Art. 33271)
Modellbeispiel: Gürteltasche für Augenspülflasche 250 ml (Art. 33271)
Artikel-Nr.:
     328-33271
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527176302
Suchbegriffe:
Gürteltasche Augenspülflasche
gürteltasche augenspülflasche
  • Maße (LxBxH): 200 x 70 x 70 mm
  • Farbe: grün

Mindestbestellmenge: 5 Stück
| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
200 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
grün
Mindestbestellmenge:
5 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche, Augennotdusche, Augenwaschflasche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit, Actiomedic, Gramm, Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 7,36*
€ 10,24*
6 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 16,94*
€ 24,42*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.