Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, selbstklebend, rot/weiß, Viereck 26/30/8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Profilschutz -Protect- Knuffi® Kreis, Rechteck, Trapez
Modellbeispiele: Profilschutz -Protect- Knuffi® Kreis, Rechteck, Trapez
Querschnitte: Kreis 40/40/8 mm
Modellbeispiel: Kreis 40/40/8 mm Art. dc10011
Modellbeispiel: Trapez 41/36/8mmArt. dc11011
Modellbeispiel: Viereck 26/30/8mm Art. dc10019
Technische Zeichnung: Kreis
Technische Zeichnung: Trapez
Technische Zeichnung: Viereck
Anwendungsbeispiel: langnachl./schwarz leuchtet kurzzeitig nach bei Stromausfall o.ä. Art. dc10711
Artikel-Nr.:
     328-33344
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenwarnprofil
  • Material: Polyurethanschaum
  • Länge: 1000 mm
  • Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV- und Lösemittelstabil*
    (*im Einzelfall zu erproben)

|
  • selbstklebend oder zum Aufstecken
  • hochwertige Schutzelemente
  • extrem hohe Abriebfestigkeit
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar

Einsatzbereiche:
  • schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
  • erfüllt die Anforderungen der BGV A8
|

Hinweis:
  • gelb/schwarz und rot/weiß = DIN 4822
  • weiß langnachleuchtend = DIN 67510
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
selbstklebend
Farbe:
rot/weiß
Modell:
Viereck 26/30/8mm
Brandschutzklasse:
B2
Länge:
1000 mm
Material:
Polyurethanschaum
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Hinweis:
UV- und Lösemittelstabil* (*im Einzelfall zu erproben)
Weitere Suchbegriffe: Prallschutz, Kantenschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Rammschutz, Knuffi, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.