Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschutz 'Protect' Knuffi® auf Rolle, extrem abriebfest, zum Aufstecken, Trapez 40/36/8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Profilschutz -Protect- Rollenware Kreis, Rechteck, Trapez
Modellbeispiele: Profilschutz -Protect- Rollenware Kreis, Rechteck, Trapez
Modellbeispiel: Kreis 40/40/8 mm Art. dc10011
Modellbeispiel: Trapez 41/36/8mmArt. dc11011
Modellbeispiel: Viereck 26/30/8mm Art. dc10019
Technische Zeichnung: Trapez
Technische Zeichnung: Viereck
Artikel-Nr.:
     328-33370
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenwarnprofil
  • Material: Polyurethanschaum
  • Länge: 5000 mm
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV- und Lösemittelstabil*
    (*im Einzelfall zu erproben)

|
  • hochwertige Schutzelemente
  • extrem hohe Abriebfestigkeit
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar

Einsatzbereiche:
  • schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
  • erfüllt die Anforderungen der BGV A8
|

Hinweis:
  • gelb/schwarz und rot/weiß = DIN 4822
  • weiß langnachleuchtend = DIN 67510
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufstecken
Modell:
Trapez 40/36/8mm
Brandschutzklasse:
B2
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
5000 mm
Material:
Polyurethanschaum
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Hinweis:
UV- und Lösemittelstabil* (*im Einzelfall zu erproben)
Weitere Suchbegriffe: Prallschutz, Kantenschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Rammschutz, Knuffi, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.