Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschwelle, bis 20 km/h, schwarz/gelb, Ø 800 mm, Höhe 50 mm, Mittelstück, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenschwelle, schwar/gelb (Art. 3393-55a, 3393-55, 3393-55e)
Modellbeispiel: Bodenschwelle, schwar/gelb (Art. 3393-55a, 3393-55, 3393-55e)
Artikel-Nr.:
     328-3393-55
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384732738
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Material: Gummi
  • Höhe: 50 mm
  • Farbe: schwarz mit gelben Feldern
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • einfaches Verbinden der Elemente durch Stecksystem
  • zum Aufdübeln und Aufkleben geeignet
  • verändert effektiv das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausführung:
Mittelstück
Breite:
400 mm
Farbe:
schwarz mit gelben Feldern
Höhe:
50 mm
Material:
Gummi
Lieferumfang:
ohne Befestigungsmaterial
Überfahrlänge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Bodenschwelle, Geschwindigkeitsschwelle, Verkehrsberuhigung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Speedbump, Kölner-Schwelle, Bremsschwelle, Berlinerkissen, Überfahrschwelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,53*
€ 55,98*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 52,64*
€ 68,88*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 52,33*
€ 68,91*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 82,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 84,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 3,38*
Zubehör
Schake
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.