Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Auskreuzung mit Rohrkonstruktion, 76 mm, RA3, 75 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mobile Auskreuzung aus Aluminium (Art. 34008-01)
Modellbeispiel: Mobile Auskreuzung aus Aluminium (Art. 34008-01)
Artikel-Nr.:
     328-34012-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588448251
Suchbegriffe:
Mobile
Auskreuzung
Auskreuzkralle
Rohrkonstruktion

Lieferumfang:
  • 1 x Auskreuzung (2 Leisten gelocht, flach)
    • Material: Aluminium
  • 1x Rohrkonstruktion
    • Material: Stahl, feuerverzinkt
    • Gesamtlänge: 1300 mm
    • inkl. 2 Alformklemmschellen
  • 1 x Befestigungssatz bestehend aus:
    • 4 x Schrauben M6 x 30, DIN 933
    • 8 x U-Scheibe Ø 6,4 mm, DIN 125
    • 8 x Mutter M6, DIN 934
    • 1 x Schraube M8x20, DIN 933
    • 1 x U-Scheibe Ø 8,4 mm
    • 1 x Mutter M8, DIN 985

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohrkonstruktion Ø:
76 mm
Reflexionsklasse:
RA3
Auskreuzbleche Maße (BxL):
75 x 750 mm
Lieferumfang:
1x Auskreuzung, 1x Rohrkonstruktion, 1 x Befestigungssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 285,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.401,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.