Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'P-Line Double', schwarz/blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Double- (Art. 34247-17)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Double- (Art. 34247-17)
Detailansicht: Farbmuster für Gurt
Artikel-Nr.:
     328-34247-07
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527670664
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette: Metall
  • Gurtanzahl: 2
  • Gurtlänge: 20 m
  • Gurthöhe: 50 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 210 mm
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • drehbar

|
  • robustes Gehäuse schützt den Gurt zuverlässig
  • stufenlos ausziehbares Gurtband bis max. 20 m
  • drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an und vermindert den Gurtverschleiß
  • Gurt ist einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • ideal für extrem lange Absperrungen
Hinweis: Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrageerhältlich! |



Achtung: Magnetische Wandclips (siehe Zubehör) sind für die Gurtlängen nicht empfohlen - bitte wählen Sie die Variante zum Aufschrauben!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
schwarz/blau/schwarz
Gurt Muster:
waagerecht (gestreift)
Kassette Material:
Metall
Gurt Länge:
20 m
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Anzahl:
2 Stk.
Höhe:
210 mm
Gesamtdurchmesser:
200 mm
Gehäuse Farbe:
schwarz
Funktion:
drehbar
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Gurt-Absperrung, Gurt-System, Orientierungssystem, Rollgurt, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,74*
€ 817,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,96*
€ 784,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 639,19*
€ 760,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,33*
€ 731,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 595,33*
€ 708,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,33*
€ 695,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,29*
€ 653,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.