Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Eckschutzprofil
>
Artikel
Eckschutzprofil aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-34629
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527673504
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
eckschutzprofil weiß
eckschutzprofil
Material: Aluminium
Materialstärke: 2,0 mm
Winkelmaß: 25 x 25 mm
Länge: 2500 mm
|
ideal für stark beanspruchte Bereiche zum Schutz der Wände und Kanten
geeignet für Einsatzbereiche wie Handel, Industrie, Gewerbe
das Material ist pflegeleicht und dekorativ
kann nachträglich aufgeklebt oder angeschraubt werden (Bohrungen erfolgen bauseits)
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
pulverbeschichtet, weiß
Material:
Aluminium
Länge:
2500 mm
Stärke:
2 mm
Winkelmaß:
25 x 25 mm
... >
Rammschutz und Schutzprofile
>
Schutzprofile
>
34627 | Eckschutzprofil aus Aluminium, Länge 2500 mm, verschiedene Farben
Weitere Suchbegriffe:
Kantenschutz
,
Prallschutz
,
Flächenschutz
,
Prallsystem
,
Pfeilerschutz
,
Säulenschutz
,
Warnprofil
,
Schutzprofil
,
Rammschutz
,
Edelstahlschiene
,
Anfahrschutz
,
Eckschutz
,
Edelstahl
,
Fuma
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eckschutzprofil aus Edelstahl, 1-fach gekantet, 25 x 25 mm
STEIN HGS
ab € 22,44*
Ähnlich
Eckschutzprofil aus Edelstahl, 3-fach gekantet, 25 x 25 mm
STEIN HGS
ab € 29,70*
Ähnlich
Eckschutzprofil aus Edelstahl, 3-fach gekantet, 25 x 25 mm
STEIN HGS
ab € 29,73*
Ähnlich
Kantenschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, gelb/schwarz, Trapez, 40/36mm
A.M.P.E.R.E. System
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen