Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtpfeil HLP 8 (Blinkpfeil), mit Batteriebox und Funkfernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: LED-Leuchtpfeil HLP 8 (Blinkpfeil) 12/24V, 8-LED-Richtstrahler RS 2000 plus, BASt-geprüft (Art. 34706)
Modellbeispiel: LED-Leuchtpfeil HLP 8 (Blinkpfeil) 12/24V, 8-LED-Richtstrahler RS 2000 plus, BASt-geprüft (Art. 34706)
Modellbeispiel: LED-Leuchtpfeil HLP 8 (Art. 34706 - Ständer nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: LED-Leuchtpfeil HLP 8 mit Batteriebox und Funkfernbedienung (Art. 34709)
Anwendungsbeispiel: einfache Montage an Schutzplanken oder Fahrzeugen(hier montiert an Schaftrohr - Art. 34706)
Anwendungsbeispiel: einfache Montage an Schutzplanken oder Fahrzeugen (hier montiert an Fahrzeug - Art. 34706)
Artikel-Nr.:
     328-34709
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     210662ledbf
EAN/GTIN:
     4063527674198
Suchbegriffe:
Leuchtpfeil
Blinkpfeil
Richtstrahler
Richtungsweiser
  • Doppelspannung: 12/24 V
  • Leistungsaufnahme: 0,8 A bei 12 V
  • 8 Weitwarnleuchten
  • Tiefenentladeschutz für Akkus
  • BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten,
    Prüf-Nr.: V3-07-2014

|
  • an der Rückseite beliebiger Fahrzeuge oder Schutzplanken montierbar
  • ideal zur Vorwarnung oder Verkehrsführung gemäß RSA Teil A 3.2.2
  • bietet beste Sichtbarkeit durch 8 Weitwarnleuchten
  • um Blendung zu vermeiden, reduziert der Fotosensor die Lichtstärke bei Dunkelheit
  • zweifach richtungsweisend und per Hand umsteckbar
  • mit 3,5 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen oder Batteriebox für 2 Hochleistungsbatterien
  • Steuerung des Blinkbetriebs durch Konsole am mittleren Schweinwerfer
|

Achtung: Akku nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
850 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
180 mm
Ausführung:
mit Batteriebox und Funkfernbedienung
Doppelspannung:
12/24 V
Stromaufnahme:
0,8 A
Warnweitleuchten Anzahl:
8
BASt-geprüft, Prüf-Nr.:
V3-07-2014
Weitere Suchbegriffe: Autobahnleuchte, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.823,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.823,65*
€ 2.170,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,23*
€ 2.142,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,25*
€ 2.051,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,39*
€ 2.002,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,65*
€ 1.957,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
20810
€ 372,17*
Ähnlich
STEIN HGS
25443MLED
€ 184,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.