Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller mit schwerem Fuß, orange-rot, mit Schraffenfolie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnaufsteller mit schwerem Fuß, orange-rot mit Schraffenfolie, Höhe 905 mm (Art. 34825)
Modellbeispiel: Warnaufsteller mit schwerem Fuß, orange-rot mit Schraffenfolie, Höhe 905 mm (Art. 34825)
Modellbeispiel: Warnaufsteller mit schwerem Fuß, grau ohne Schraffenfolie, Höhe 905 mm (Art. 34824)
Modellbeispiel: Warnaufsteller mit schwerem Fuß, gelb ohne Schraffenfolie, Höhe 905 mm (Art. 40351)
Modellbeispiel: Warnaufsteller mit schwerem Fuß, rot ohne Schraffenfolie, Höhe 905 mm (Art. 40352)
Modellbeispiel: Warnaufsteller mit schwerem Fuß, seitlich aufgestellt, Höhe 905 mm (Art. 34825)
Detailansicht: Warnaufsteller mit schwerem Fuß, rutschfester Gummifuß, Höhe 905 mm (Art. 34825)
Detailansicht: Warnaufsteller mit schwerem Fuß, M36 Gewinde, Höhe 905 mm (Art. 34825)
Artikel-Nr.:
     328-34825
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527675089
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller
  • Material: Kunststoff
  • Maße (HxBxT): 900 x 495 x 390 mm
  • Gewicht: ca. 7 kg
  • stapelbar

|
  • für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen
  • integrierte Standfläche ist beschwert für eine gute Standfestigkeit
  • mit Aufnahme für Lampen oder Verkehrsschilder (siehe Zubehör)
  • seitliche Löcher für Kettenaufnahme
  • durch integrierte Griffe leicht transportierbar
  • platzsparende Lagerung, da stapelbar
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis + 60°C
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
orange-rot
Aufdruck:
mit Schraffenfolie RA2
Material:
Kunststoff
Breite:
495 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
390 mm
Gewicht:
7 kg
Eigenschaft:
stapelbar
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Sicherheitsschild, Warnhinweis, Rutschgefahr, Kundenstopper, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 56,67*
€ 78,77*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 86,74*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 80,48*
€ 101,46*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 8,75*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,72*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.