Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Compact', gelb, blau, mit magnetischem Gurtendstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Compact-, verschiedene Ausführungen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Compact-, verschiedene Ausführungen
Technische Ansicht:
Detailansicht: Farbmuster für Gurt
Artikel-Nr.:
     328-34868-0304
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527676468
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63 mm
  • Spreizfußbreite: 350 mm
  • Spreizfußtiefe: 400 mm
  • Spreizfußhöhe: 35 mm
  • Material Pfosten: Kunststoff
  • Material Fuß: Guss
  • Gurtlänge: 2,3 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 8,0 kg

|
  • universell einsetzbares, mobiles Personenleitsystem
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • sehr robustes und langlebiges Personenleitsystem
  • das patentierte Design des Gurtendes erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
  • besonderer Federmechanismus ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des selbsteinziehenden Gurtes
  • durch die Verschraubung ist eine platzsparende Aufbewahrung durch Ineinanderschieben der Füße möglich
|

Hinweis: Weitere Pfostenfarben, Modell mit 4 m Gurtlänge sowie Gurtbedruckung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
gelb
Gurt Farbe:
blau
Verschluss:
mit magnetischem Gurtendstück
Pfosten Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
63 mm
Fuß Material:
Guss
Spreizfuß Breite:
350 mm
Spreizfuß Höhe:
35 mm
Spreizfuß Tiefe:
400 mm
Gurt Länge:
2,3 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
8,0 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Guideline, Tensator, Tensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 11,85*
Zubehör
Guideline
ab € 121,19*
Zubehör
Guideline
ab € 69,23*
Zubehör
Guideline
ab € 13,91*
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.