Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schilderhalterung für Stellage (Art. 35361)
Modellbeispiel: Schilderhalterung für Stellage (Art. 35361)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-35361
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527679353
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Klemmbreite: 400 mm
  • für Verkehrsschilder bis ca. 40 mm Tiefe
  • mit Feststellschrauben

|
  • für langfristige Einsätze geeignet
  • Schildbefestigung außerhalb des Verkehrsraumes durch seitlichen Ausleger
  • zur Befestigung an der Schutzplanke
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Klemmbreite:
400 mm
für Schilder bis:
40 mm Tiefe
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Schilderständer, schilder klemmhalter, Schilderstaender, Ständer, Schilderpfosten, Schildermast, Schutzplankenhalterung, Plankenhalterung, Leitplankenhalterung, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 28,89*
€ 38,74*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 28,98*
€ 38,77*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,09*
€ 41,33*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 46,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 51,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1.372,37*
Ähnlich
Schake
ab € 26,71*
Ähnlich
Schake
ab € 29,47*
Ähnlich
Schake
ab € 36,44*
Ähnlich
Schake
ab € 29,72*
Ähnlich
Schake
ab € 35,77*
Ähnlich
Schake
315522
ab € 4,70*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,07*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,12*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,20*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 9,94*
Ähnlich
Schake
ab € 22,85*
Ähnlich
Schake
ab € 26,56*
Ähnlich
Schake
ab € 14,68*
Ähnlich
Schake
ab € 19,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.