Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenaufsatz 'Supporter Volume', ohne Halterung für Stielgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schubkarrenaufsatz -Supporter Volume- (Art. 35753) Schubkarre nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: Schubkarrenaufsatz -Supporter Volume- (Art. 35753) Schubkarre nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: optional mit Halterung für Stielgeräte ausgestattet
Anwendungsbeispiel: verdreifacht das Volumen Ihrer Schubkarre
Artikel-Nr.:
     328-35752
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007105002850
Suchbegriffe:
Halterungen Reinigungswagen
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
  • Maße (HxBxT): 450 x 610-700 x 800 mm (Breite verstellbar)
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gewicht: 12 kg
  • Anlieferung: zerlegt
  • Sammelvolumen: bis zu 170 Liter
  • inkl. Schnellspanner zur Befestigung am Schubkarrenrand
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück

|
  • schnell montierbarer Aufsatz zur Verdreifachung des Ladevolumens
  • Schnellspanner zur Befestigung am Schubkarrenrand
  • optional mit seitlicher Halterung für Stielgeräte ausgestattet
  • lässt sich einer Schubkarrenbereite von 610 - 700 mm anpassen
|

Achtung: Schubkarre nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Halterung für Stielgeräte
Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
12 kg
Material:
Stahl, verzinkt
Sammelvolumen:
bis zu 170 Liter
Mindestbestellmenge:
2 Stück
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
610 - 700 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Außen
Lieferumfang:
inkl. Schnellspanner zur Befestigung am Schubkarrenrand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 127,26*
€ 161,24*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 161,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 129,59*
€ 168,09*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 135,34*
€ 170,89*
Lager 328
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 165,58*
€ 207,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 415,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01404
ab € 141,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.