Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühschablonen-Set, Buchstaben A bis Z, 50 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sprühschablonen, Buchstaben A bis Z (Art. 35872)
Modellbeispiel: Sprühschablonen, Buchstaben A bis Z (Art. 35872)
Anwendungsbeispiel: befestigte, individuell gefertigte Schablone vor dem Sprühvorgang
Anwendungsbeispiel: Abziehen der individuellen Schablone nach dem Sprühvorgang
Anwendungsbeispiel: Ergebnis nach dem Abziehen der individuellen Schablone
Artikel-Nr.:
     328-35872
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527683695
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
  • Material: Kunststoff
  • Materialstärke: 0,2 mm
  • Schriftart: DIN Schablonierschrift
  • Farbe: weiß
  • Lieferumfang: 26 Schablonen A-Z

|
  • für eine einheitliche Markierung und Kennzeichnung
  • einsetzbar z.B. im Lager, in der Logistik und der Produktion
  • Aufbringung mit Hilfe von Farbspray auf fast allen Oberflächen sowie Böden möglich
  • umlaufender Sprühnebelschutz von 50 mm
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Weitere Schriftarten, Materialien sowie Wunschtexte und Logos auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Zeichen Höhe:
50 mm
Lieferumfang:
26 Schablonen A-Z
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
0,2 mm
Schriftart:
DIN Schablonierschrift
Farbe:
weiß
Produktart:
Schablonen
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablone kunststoff a-z, markierschablonenset buchstaben, signierschablone kunststoff, Spritzschablonen, Schablonen, Buchstaben, Schablone, Bodenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 27,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,75*
€ 43,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,17*
€ 43,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,94*
€ 41,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,91*
€ 40,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,73*
€ 38,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,03*
€ 32,17
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,44*
Zubehör
1A Tapes
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.