| |
|
| Artikel-Nr.: 328-35901 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3495881930008 |
| | |
|
| | |
| - Inhalt: 25 kg
- Verbrauch: ca. 600 m bei 7 cm Strichbreite
- Überfahrbar: nach ca. 12 Std.
- schnell trocknend
| - für die professionelle Markierung von Straßen mit Beton und Asphalt
- schnell trocknende und sehr abriebfeste Farbe
- einfache Verarbeitung - Farbauftrag mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren
- Parkplatzmarkierung, Straßenmarkierung, Hallenmarkierung, Spielfeldmarkierung u.v.m.
- für den Außenbereich geeignet
| Hinweis: Bei Aufbringung mittels Spritzverfahren zu verwenden mit Verdünnungsmittel -Traffic Paint- bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | rot (RAL 3020) | GHS-Symbol: | GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich | Signalwort: | Achtung! | H-Sätze: | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | EUH208 - Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | P-Sätze: | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P352 - Mit viel Wasser/…/waschen. | P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen. | Inhalt: | 25 kg | Verbrauch: | ca. 600 m bei 7 cm Strichbreite | überfahrbar: | nach ca. 12 Std. | Eigenschaft: | schnell trocknend | Anwendungsbereich: | Außen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnmarkierungsfarbe, Straßenmarkierungsfarbe, bodenmarkierungsfarbe ampere, fahrbahnmarkierungsfarbe, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, Markierer, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnspray, Hallenmarkierfarbe, Straßenmarkierung, Spielfeldmarkierung, Parkplatzmarkierung, Ampere |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,34* | € 356,96* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,01* | € 375,42* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 319,32* | € 383,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 12,7728* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|