Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenhalter 'Genius'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahnenhalter -Genius- aus Stahl (Art. 36069)
Modellbeispiel: Fahnenhalter -Genius- aus Stahl (Art. 36069)
Modellbeispiel: Fahnenhalter -Genius- mit eingeholter Fahne
Detailansicht: Wandmontage
Detailansicht: Klampe
Artikel-Nr.:
     328-36069
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527702945
Suchbegriffe:
Tuchhalter
Fahnentuchhalter
Flaggenhalter
Wandtransparentanlage
  • Breite: 1490 mm
  • Fahnengröße (BxH): 1000 mm x bis zu 6000 mm
  • Profil: Ø 102 mm
  • Ausleger: Ø 20 mm
  • Wandabstand: ca. 245 mm
  • Material Träger: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Ausleger: Aluminium
  • Hissvorrichtung: außenliegend, mit Klampe
  • Befestigung: Wandmontage
  • Gewicht: 46 kg

|
  • Mitteilungen und Aushänge werden gut wahrnehmbar präsentiert
  • geeignet für Fahnentücher mit umlaufenden Karabinerhaken
  • bequeme Bedienung durch Hissen der oberen Transparentstange
  • Hisseil wird durch Belegen der Klampe gespannt
  • für jeden Einsatzort geeignet - innen oder außen an der Wand
  • Saum-, Keder- und Gleiterbefestigung möglich
  • für höchste Ansprüche an Qualität und Stabilität
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausleger Ø:
20 mm
Breite:
1490 mm
Hissvorrichtung:
außenliegend, mit Klampe
Ausleger Material:
Aluminium
Träger Material:
Stahl, feuerverzinkt
Profil Ø:
102 mm
Wandabstand:
245 mm
Zweck:
geeignet für Fahnen mit einer Breite von 1000 mm und einer Höhe bis zu 6000 mm
Befestigung:
Wandmontage
Gewicht:
46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.985,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.189,66*
€ 2.605,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.168,99*
€ 2.581,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,40*
€ 2.469,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.025,71*
€ 2.410,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.985,28*
€ 2.362,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 607,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 196,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 186,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.