Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Warnzeichen Outdoor', Warnung vor schwebenden Lasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Warnzeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36297, o.r. 36298, u.l. 36299, u.r. 36300)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36297, o.r. 36298, u.l. 36299, u.r. 36300)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36301, o.r. 36302, u.l. 36303, u.r. 36304)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36305, o.r. 36306, u.l. 36307, u.r. 36308)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36309, o.r. 36310,u.l. 36311, u.r. 36312)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36313, o.r. 36314, u.l. 36315, u.r. 36316)
Anwendungsbeispiel: -Warnzeichen Outdoor- Warnung vor Flurförderzeugen
Artikel-Nr.:
     328-36303-01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527707339
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
  • Materialstärke: 1,0 mm
  • Schenkellänge: 600 mm
  • Material: PVC, antirutsch
  • Rutschklasse: R10
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Außen
  • nach ASR A1.3

|
  • zur deutlichen Kennzeichnung von Risiken oder Gefahren
  • einfache Montage durch selbstklebendes PVC
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für Böden im Außenbereich, Betonpflaster und Asphalt
|

Tipp: Für den Außeneinsatz unbedingt einen Primer verwenden (Art. 23814).

Hinweise: Schilder mit Schenkellänge 1000 mm und individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Warnung vor schwebenden Lasten
Einsatzbereich:
Außen
Material:
PVC, antirutsch
Materialstärke:
1,0 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Schenkellänge:
600 mm
Norm:
nach ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.