Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Verkehrszeichen Outdoor', 600 mm, Fußgänger (Aufstellung links)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36332, o.r. 36333, u.l. 36334, u.r. 36335)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36332, o.r. 36333, u.l. 36334, u.r. 36335)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36336, o.r. 36337, u.l. 36338, u.r. 36339)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36340, o.r. 36341, u.l. 36342, u.r. 36343)
Modellbeispiele: -Verkehrszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36344, o.r. 36345,u.l. 36346, u.r. 36347)
Artikel-Nr.:
     328-36338-02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527708268
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
  • Materialstärke: 1,1 mm
  • Material: PVC, antirutsch
  • Rutschgruppe R10
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Außen

|
  • Verkehrszeichen zur innerbetrieblichen Kennzeichnung
  • einfache Montage durch selbstklebendes PVC
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für Böden im Außenbereich, Betonpflaster und Asphalt
|

Tipp: Für den Außeneinsatz unbedingt einen Primer verwenden (Art. 23814).

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schenkellänge:
600 mm
Symbol:
Fußgänger (Aufstellung links)
Einsatzbereich:
Außen
Material:
PVC, antirutsch
Materialstärke:
1,1 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.