Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel Vialux® für spezielle Umgebungen, eckig, Universal-Halterung, 600 mm, 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® für spezielle Umgebungen, rund (Art. 36380)
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® für spezielle Umgebungen, rund (Art. 36380)
Detailansicht: 2 Jahre Garantie
Detailansicht: Gem. CE-Vorschrift Nr. 852/2004
Detailansicht: inkl. Halterung
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-36380
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547312520200
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • inkl. Halterung
  • gem. CE-Kennzeichnung Nr. 852/2004
  • Garantie: 2 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • keine Materialverschlechterung durch Reinigung
  • heiße Temperaturen und glühender Ausstoß bergen kein Verschlechterungsrisiko
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: an heißen, industriellen Standorten wie Metallgießerei,
    Hochofen, usw.
  • in Bereichen anwendbar in denen spezielle gesetzliche Regelungen gelten z.B. Nahrungsmittelindustrie
  • Halterung aus rostfreiem Stahl
    (für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm)
  • Halterung aus feuerverzinktem Stahl
    (für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm)


  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • besonders langlebig
  • korrosionsfrei
  • für innen und außen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Halterung Material:
Stahl
Halterung:
Universal-Halterung
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
max. Beobachterabstand:
9 m
Spiegel Material:
Edelstahl
Blickrichtungen Anzahl:
2
Ausstattung:
inkl. Halterung
Form:
viereckig
Zertifizierung:
gem. CE-Kennzeichnung Nr. 852/2004
Garantie Funktion:
2 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, SPL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 460,46*
€ 540,69*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 494,74*
€ 582,72*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 544,73*
€ 635,46*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,46*
€ 756,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,03*
€ 746,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,17*
€ 713,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,79*
€ 692,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,73*
€ 648,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 161,93*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 162,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.