Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsklebeband, Vorsicht Glas (4-sprachig), 36 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kennzeichnungsklebeband -Gesperrt-
Modellbeispiel: Kennzeichnungsklebeband -Gesperrt-
Anwendungsbeispiel: zeigt deutliche Sperrungen
Artikel-Nr.:
     328-36642
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527094101
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
  • Breite: 50 mm
  • Länge: 66 m
  • Farbe: orange

|
  • z.B. für Veranstaltungen oder Baustellen
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
Vorsicht Glas (4-sprachig)
Verpackungseinheit:
36 Rollen
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
orange
Modell:
Kennzeichnungsklebeband
Weitere Suchbegriffe: Absperrband, Flatterband, Trassenwarnband, Polizeiband, Baustellenband, Gelber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 192,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 95,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 89,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 73,71*
Ähnlich
Schake
ab € 17,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.