Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckziffern 'FO 20'


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Steckziffern -FO 20- (Rillengummitafel nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Steckziffern -FO 20- (Rillengummitafel nicht im Lieferumfang enthalten)
Detailansicht: Steckbuchstaben entgratet - ohne scharfe Kanten
Lieferumfang der jeweiligen Ziffern und Zeichen:
Anwendungsbeispiel mit Rillengummitafel:
Artikel-Nr.:
     328-36759
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527760716
Suchbegriffe:
Steckziffern
  • Material: Kunststoff, verkehrsweiß
  • Höhe: 20 mm
  • Schrifttyp: Folio
  • Lieferumfang: 264 Ziffern und Zeichen
    (Übersicht siehe weitere Bilder)

|
  • nach Häufigkeit im Sprachgebrauch sortiert
  • Ziffern sind bereits entgratet und müssen nicht nachgeschliffen werden
  • fester Sitz durch rückseitige Noppen
|

Unsere Empfehlung: Bestellen Sie zur optimalen Aufbewahrung einen Sortierkasten
gleich dazu (z.B. Art. 21221).

Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Auslaufartikel. Lieferbar nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
264 Ziffern und Zeichen (Übersicht siehe weitere Bilder)
Material:
Kunststoff, verkehrsweiß
Schrifttyp:
Folio
Buchstaben Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Flexomedia, Infomedia, Steckbuchstabe, Steckzahl, Rillengummi, Sortiment, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 76,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 99,01*
€ 117,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 98,01*
€ 116,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 94,46*
€ 112,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 90,86*
€ 108,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 76,54*
€ 91,08
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.