Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'P-Line', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line- Gurtfarbe schwarz/gelb diagonal (Art. 36830)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line- Gurtfarbe schwarz/gelb diagonal (Art. 36830)
Detailansicht: Farbmuster für Gurt
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line- Gurtfarbe schwarz/gelb diagonal (Art. 36830)
Artikel-Nr.:
     328-36818
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761102
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette: Metall
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Gurtlänge: 10 m
  • Gurthöhe: ca. 50 mm
  • Maße Kassette (HxBxT): 173 x 105 x 113 mm
  • Gewicht: ca. 2 kg

|
  • robustes Gehäuse schützt den Gurt zuverlässig
  • stufenlos ausziehbares Gurtband bis max. 10 m
  • drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an und vermindert den Gurtverschleiß
  • ideal für sehr lange Absperrungen

Hinweis:
Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich!
Achtung:
Wandclip nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
rot
Kassette Material:
Metall
Gurt Länge:
10 m
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Anzahl:
1 Stk.
Kassette Breite:
105 mm
Kassetten Höhe:
173 mm
Kassette Tiefe:
113 mm
Gehäuse Farbe:
schwarz
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Gurt-Absperrung, Gurt-System, Orientierungssystem, Rollgurt, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.