Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekttasche 'DACAPO', DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Prospekttasche -DACAPO- (Art. 36883)
Anwendungsbeispiel: Prospekttasche -DACAPO- (Art. 36883)
Anwendungsbeispiel mit Infoständer -DACAPO TWIST- schwarz (siehe Zubehör):
Artikel-Nr.:
     328-36884
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761652
Suchbegriffe:
Plakattasche Infoständer
Plakattasche für Infoständer
  • Material: Kunststoff (Polystyrol)
  • Farbe: transparent

|
  • für Infoständer -DACAPO TWIST- einsetzbar
  • Befestigung erfolgt durch einfaches Einhängen
  • schneller und einfacher Infoaustausch
  • bruchsicher und UV-beständig
  • langlebig und robust
|

Hinweis: Infoständer -DACAPO TWIST- nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Format:
DIN A5
Material:
Kunststoff (Polystyrol)
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Infotafel, Orientierungsschild, Wandschild, Kunstdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 411,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.