Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühschablone Sonderzeichen, Ä, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Sprühschablonen für Bodenmarkierung, Sonderzeichen (Art. 37095-1 bis Art. 37095-7)
Modellbeispiele: Sprühschablonen für Bodenmarkierung, Sonderzeichen (Art. 37095-1 bis Art. 37095-7)
Modellbeispiel: Sprühschablone, Sonderzeichen (Art. 37095-1)
Modellbeispiel: Sprühschablone, Sonderzeichen (Art. 37095-2)
Modellbeispiel: Sprühschablone, Sonderzeichen (Art. 37095-3)
Modellbeispiel: Sprühschablone, Sonderzeichen (Art. 37095-4)
Modellbeispiel: Sprühschablone, Sonderzeichen (Art. 37095-5)
Modellbeispiel: Sprühschablone, Sonderzeichen (Art. 37095-6)
Modellbeispiel: Sprühschablone, Sonderzeichen (Art. 37095-7)
Artikel-Nr.:
     328-37095-1
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527764288
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
  • Material: Kunststoff
  • Materialstärke: 0,2 mm
  • Schriftart: DIN Schablonierschrift
  • Farbe: weiß

|
  • für eine einheitliche Markierung und Kennzeichnung
  • einsetzbar z.B. im Lager, in der Logistik und der Produktion
  • Aufbringung mit Hilfe von Farbspray auf fast allen Oberflächen sowie Böden möglich
  • umlaufender Sprühnebelschutz von 50 mm
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Weitere Schriftarten, Materialien sowie Wunschtexte und Logos auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Sonderzeichen:
Ä
Zeichen Höhe:
50 mm
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
0,2 mm
Schriftart:
DIN Schablonierschrift
Farbe:
weiß
Produktart:
Schablonen
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablone kunststoff, signierschablone, Schablone, Bodenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,44*
Zubehör
1A Tapes
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.