Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxidharzmörtel Beton-Bodenreparatur 'Betonfix Elasto', Dehnungsfugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Epoxidharzmörtel Bodenreparatur -Betonfix Elasto- (Art. 37136)
Anwendungsbeispiel: Epoxidharzmörtel Bodenreparatur -Betonfix Elasto- (Art. 37136)
Anwendungsbeispiel: Mit Epoxidharzmörtel -Betonfix- (Art. Nr. 37136) ausgefüllte Dehnungsfuge
Anwendungsbeispiel: Bodenreparatur für Dehnungsfugen und andere Bereiche, in denen Elastizität gewünscht ist
Anwendungsbeispiel: Anwendungsbereich Dehnungsfugenreparatur
Artikel-Nr.:
     328-37136
Hersteller:
     Framary
Herst.-Nr.:
     _ebr10elast
EAN/GTIN:
     4260582880469
Suchbegriffe:
Epoxidharzmörtel
Epoxydharzmörtel
epoxidharzmörtel
  • Menge: 10 kg
  • Material: Epoxidharzmörtel
  • Körnungsgröße: 0,1 bis 1 mm
  • Auftragungsstärke je Schicht: 5 - 50 mm
  • Auftragungstemperatur: > 10°C
  • Aushärtung: 6 - 8 Std.
  • Ergiebigkeit: 1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
  • Verarbeitungszeit: ca. 45 min
  • Geruch: schwach
  • Farbe: steingrau (RAL 7030)
  • Rutschsicherheit: ca. R10
  • staplergeeignet
  • inkl. Härtungsmittel

|
  • Epoxidharz-Bodenreparatur für Dehnungsfugen und andere Bereiche, in denen Elastizität gewünscht ist
  • günstige und einfache Alternative gegenüber einem aufwendigen Neuaufbau von Dehnungsfugen
  • Fuge wird einfach verschlossen und bleibt elastisch erhalten
  • unter normalen Temperaturverhältnissen stabil, übermäßige Hitze über längere Zeit kann dem Material schaden
  • härtet bei Temperaturen von über 10°C aus
  • in der Regel kein Voranstrich nötig und auslaufend modellierbar
  • für Innen- und Außenbereiche geeignet
|

Hinweis: Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.

Achtung: -Betonfix Elasto- kann nur auf vollkommen fett- und ölfreien Böden angewandt werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Auftragungsstärke je Schicht:
5 - 50 mm
Auftragungstemperatur:
> 10 °C
Aushärtung:
6 - 8 Std.
Ergiebigkeit:
1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
Farbe:
steingrau (RAL 7030)
Geruch:
schwach
Körnungsgröße:
0,1 bis 1 mm
Lieferumfang:
inkl. Härtungsmittel
Material:
Epoxidharzmörtel
Menge:
10 KGM
Rutschhemmungsklasse:
ca. R10
Bearbeitungssart:
Bodenreparatur
Untergrund:
Beton
Anwendung:
Risse/Dehnungsfugen; Universal
Eigenschaften:
staplergeeignet
Eigenschaft:
rutschsicher; flexibel
Verarbeitungszeit:
ca. 45 min
Weitere Suchbegriffe: Epoxidmoertel, Verbundstoff, reparaturmoertel, epoxidmasse, Betonreparatur, Framary
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 304,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Framary
schleier5
€ 98,07*
Zubehör
Framary
BIOV-FW-5
€ 231,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.