Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftgrund 'Subfix extreme grip'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Haftgrund -Subfix extreme grip-
Modellbeispiel: Haftgrund -Subfix extreme grip-
Artikel-Nr.:
     328-37195
Hersteller:
     Framary
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260582881282
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung
epoxidharz bodenbeschichtung
  • Menge: 5 Liter
  • Material: 2K-Epoxidharz
  • Aushärtung: 14 Std.
  • Ergiebigkeit: 25 bis 30 m² / 5 Liter
  • nicht wasserlöslich
  • Flammpunkt: > 200 °C
  • Geruch: mild
  • Farbe: farblos

|
  • Haftgrund für besonders glatte Untergründe, wie Fliesen und insbesondere flügelgeglätteten Betonboden
  • für Innen- und Außenbereich geeignet
  • Anwendung nur auf frostfreien Böden möglich
  • unter normalen Temperaturverhältnissen stabil, übermäßige Hitze über längere Zeit vermeiden
|

Achtung: Der Haftgrund kann nur auf vollkommen fett- und ölfreien Böden angewandt werden!

Ein neuer Betonboden oder Estrich muss vor der Anwendung mit einem Schleierentferner abgebunden werden, um den alkalischen Zementschleier zu neutralisieren.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aushärtung:
14 Std.
Ergiebigkeit:
25 bis 30 m² / 5 Liter
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
> 200 °C
Geruch:
mild
Material:
2K-Epoxidharz
Menge:
5 Liter
Bearbeitungssart:
Bodenbeschichtung
Untergrund:
Beton
Anwendung:
Bodenvorbereitung; Universal
Eigenschaften:
nicht wasserlöslich
Eigenschaft:
rutschsicher
Weitere Suchbegriffe: Epoxidharz, Verbundstoffe, epoxidmasse, Betonbeschichtung, Bodenfarbe, Framary
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Framary
ab € 328,10*
Zubehör
Framary
ab € 268,01*
Zubehör
Framary
ab € 75,77*
Zubehör
Framary
ab € 185,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.