Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für LED Arbeitsleuchte 'NOVA SPS', 4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatzakku für LED Arbeitsleuchte -NOVA SPS-, 4 Ah (Art. 37296)
Modellbeispiel: Ersatzakku für LED Arbeitsleuchte -NOVA SPS-, 4 Ah (Art. 37296)
Modellbeispiel: Ersatzakku für LED Arbeitsleuchte -NOVA SPS-, 8 Ah (Art. 37297)
Modellbeispiel: Rückansicht
Artikel-Nr.:
     328-37296
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527764943
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe led
arbeitslampe
  • Ladespannung: 12,6V
  • Einsatztemperatur: -10°C bis +40 °C
  • IP Schutzart: IP 67

|
  • passend für Arbeitsleuchte -Nova SPS-
  • extrem robust und stoßfest (IK07)
  • IP67 - Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
40 mm
Amperestunden:
4 Ah | 4-8 Ah
Breite:
75 mm
Einsatztemperatur:
-10°C bis +40 °C
IP-Schutzart:
IP 67
Ladespannung:
12,6 V
Länge:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Blinklicht, Quecksilberbatterie, Akku, Scheinwerferbatterie, Austauschbatterie, Energiequelle, Long-Life, Long-Life-Batterie, Asup, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 218,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.