Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blitzleuchte
>
Artikel
Rundum-Blitzleuchte, 360° LED, mit Srandfuß zum Aufdübeln (Ø 160 mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-37522
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527655630
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Durchmesser Blitzleuchte: 55 mm
Höhe Blitzleuchte: 235 mm
Material: Kunststoff
Farbe Blitzleuchte: gelb
|
durch 12 integrierte Hochleistung-LED's wird ein 360° Rundumblitzlicht erzeugt
mit dem praktischen Adapter lässt sich die Leuchte schnell auf einem Faltsignal installieren
|
Achtung:
Batterien (2 Monozellen) nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Srandfuß zum Aufdübeln (Ø 160 mm)
Material:
Kunststoff
Höhe:
235 mm
Durchmesser:
55 mm
Farbe:
gelb
Optik Linse:
360° Linse
Leuchtmittel:
LED
Versorgung:
2 Monozellen
... >
Signalleuchten und Lampen
>
Warnleuchten und Blitzleuchten
>
33374 | Rundum-Blitzleuchte, 360° LED, wahlweise mit Adapter oder Standfuß
Weitere Suchbegriffe:
warnlampe gelb
,
warnlampe
,
stein hgs blitzleuchte
,
Bauleuchte
,
Elektronen-Blitzleuchte
,
Blitzlichter
,
Tele-Blitz
,
Elektronenblitzlicht
,
Vornwarnblitzleuchte
,
Garant
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Adapter für Rundum-Blitzleuchte für Faltsignale
STEIN HGS
ab € 14,34*
Zubehör
Ersatz-Standfuß für Rundum-Blitzleuchte
STEIN HGS
ab € 23,30*
Zubehör
Faltsignal 'Care' tagesleuchtend (fluoreszierend), 700 mm, ohne Text
STEIN HGS
ab € 156,79*
Zubehör
Faltsignal 'Multiple' tagesleuchtend (fluoreszierend), 700 mm, Zigarette / Rauchverbot, Arbeiten an Gasleitungen
STEIN HGS
ab € 179,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen