Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerständer 'Lock' mit Blockiersystem, RAL 6005 moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rollerständer -Lock-, enzianblau (Art. 37667-03)
Anwendungsbeispiel: Rollerständer -Lock-, enzianblau (Art. 37667-03)
Detailansicht: Blockiersystem mit Sperrvorrichtung (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten!)
Technische Ansicht: Maße
Tehnische Ansicht: Maße
Artikel-Nr.:
     328-37667-04
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527934513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollerständer
  • Einstellplätze: 6
  • Höhe: 105 mm
  • Breite: 240 mm
  • Länge: 990 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: Wandmontage, 300 mm über Boden
  • Farbe: RAL nach Wahl

|
  • bietet Platz für 6 Roller
  • Blockiersystem verriegelt bei Kontakt mit dem Lenker automatisch
  • anschließend kann der Roller mit einem Vorhangschloss gesichert werden
  • praktische Wandmontage, somit wenig Platzbedarf
  • als Reihenanlage beliebig erweiterbar
  • ideal für Kindergärten, Schulen, Universitäten oder Werksgelände
|

Achtung: Befestigungsmaterial und Schloss nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
105 mm
Breite:
240 mm
Länge:
990 mm
Stellplätze:
6
Radeinstellung:
einseitig
Montage:
zur Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Scooterständer, Scooterabsteller, Tretrollerständer, Rollerparker, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,77*
€ 445,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,52*
€ 411,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 241,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 136,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 170,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 223,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.