Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtpfosten
>
Artikel
Personenleitsystem 'P-Line Outside', grau, grün, mit Gurtendstück (Standard)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-37686-0901
Hersteller:
Guideline
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527887581
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Höhe über Flur: ca. 1000 mm
Höhe gesamt: 1250 mm
Pfosten Ø: 63 mm
Material: Kunststoff
Gurtlänge: 4 m
Gurtbreite: 50 mm
Gewicht: ca. 1,0 kg
|
universell einsetzbares, mobiles Personenleitsystem für den Außenbereich
Befestigung durch Eindrehen mit einem Erd- bzw. Schneespieß in den Untergrund
sehr robustes und langlebiges Personenleitsystem
das patentierte Gurtende erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch
4-Wege-System
besonderer Federmechanismus ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des selbsteinziehenden Gurtes
|
Hinweis:
Weitere Gurtlängen, Pfostenfarben, Streifen sowie Gurtbedruckung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
grau
Gurt Farbe:
grün
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
63 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Höhe gesamt:
1250 mm
Gesamtgewicht:
1,0 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
... >
Personenleitsysteme
>
Gurtpfosten für Betrieb und Lager
>
37686 | Personenleitsystem -P-Line Outside- aus Kunststoff, mit Erdspieß, versch. Farben
Weitere Suchbegriffe:
Rollgurtpfosten
,
gurtabsperrpfosten 4m
,
gurtabsperrpfosten
,
gurtabsperrpfosten grün
,
Orientierungssystem
,
Personenführungssystem
,
Gurt-System
,
Gurt-Absperrung
,
Guideline
,
Tensator
,
Tensatoren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gurtendstück für 'Future', 'Famous', 'Utility', 'Niro',, nicht magnetisch
Guideline
ab € 11,88*
Zubehör
Kombischildtafel Hochformat
Guideline
ab € 120,40*
Zubehör
Schildtafeln für 'Future', 'Famous', 'Utility', 'Compact', 'Maxi', A4 Hochformat
Guideline
ab € 69,24*
Zubehör
Sicherheitsverschluss f.-Future-, 'Famous', 'Utility', 'Niro', 'Compact', 'Dual'
Guideline
ab € 13,92*
Zubehör
Wandclip, Kunststoff, zum Aufschrauben
Guideline
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen