Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Abfallbehälter 'Tiglio', schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Tischabfallbehälter -Tiglio- 1,5 Liter, verschiedene Farben (Art. 37787 und 37788)
Modellbeispiele: Tischabfallbehälter -Tiglio- 1,5 Liter, verschiedene Farben (Art. 37787 und 37788)
Modellbeispiel: Tischabfallbehälter -Tiglio- 1,5 Liter, Farbe weiß/grau (Art. 37788)
Artikel-Nr.:
     328-37787
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527766664
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Tischabfallbehälter
Tischabfalleimer
  • Volumen: 1,5 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 140 x 220 mm
  • Material: PE (Polyethylen)
  • Verpackungseinheit (VPE): 6 Stück

|
  • praktischer Abfallbehälter für den Tisch
  • mit Schwingdeckel für einen leichten Abfalleinwurf
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz/silber
Gesamthöhe:
220 mm
Gesamtdurchmesser:
140 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen
Verpackungseinheit (VPE):
6 Stück
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
1,5 Liter
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Tischeimer, Tischmülleimer, schwingdeckel-eimer schwarz, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer kunststoff, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Tischabfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 26,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.