Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakenständerfußplatte, Einstecktasche 60 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bakenständerfußplatte, mit Einstecktasche 60 x 60 mm (Art. 38000)
Modellbeispiel: Bakenständerfußplatte, mit Einstecktasche 60 x 60 mm (Art. 38000)
Artikel-Nr.:
     328-38000
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703448
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte
  • Material: recycelter Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 400 x 400 x 100 mm
  • Gewicht: ca. 12 kg

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Einstecktasche 60 x 60 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
12 kg
Höhe:
100 mm
Länge:
400 mm
Material:
recycelter Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bakenfuß, Fussplatte, TL-Fußplatte, Bakenständerfußplatte, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 16,75*
€ 22,64*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 16,79*
€ 22,65*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 18,62*
€ 25,21*
6 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 29,43*
1
€ 4,90*
ab € 29,00*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
36045
ab € 26,86*
Zubehör
Schake
36055
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.