Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Zubehör aller Art
>
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
38084 | Ersatz-Gurtbandschlaufen, Länge 410, 520 oder 620 mm, VPE 5 Stk.
>
Artikel
Ersatz-Gurtbandschlaufen, VPE 5 Stk., 620 mm, für konische Masten Ø 115 bis 135 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-38086
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527891670
Suchbegriffe:
Fahnenmasten
Flaggenmasten
Zubehör
Schlaufe
Material: Kunststoff
Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
620 mm
passend für:
für konische Masten Ø 115 bis 135 mm
Material:
Kunststoff
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
... >
Zubehör aller Art
>
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
38084 | Ersatz-Gurtbandschlaufen, Länge 410, 520 oder 620 mm, VPE 5 Stk.
Weitere Suchbegriffe:
Plastikschlaufe
,
Kunststoffschlaufe
,
Ersatzschlaufe
,
Befestigung
,
Montage
,
Montagematerial
,
Montagezubehör
,
Befestigungsschlaufe
,
Befestigungszubehör
,
Befestigungsmaterial
,
Hanseflag
,
Mastschlaufe
,
Fahnenmastschlaufe
,
Mannus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'StarTrio', 10 m, für Fahnenmasten 5 m
STEIN HGS
ab € 3,31*
Ähnlich
Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'TopShot', 10 m, für Fahnenmasten 5 m
STEIN HGS
ab € 7,17*
Ähnlich
Ersatz-Karabinerhaken Typ A mit Besatzband, VPE 20 Stk.
STEIN HGS
ab € 6,59*
Ähnlich
Ersatz-Karabinerhaken Typ B, VPE 20 Stk.
STEIN HGS
ab € 4,71*
Ähnlich
Ersatz-Karabinerhaken, VPE 10 Stk.
STEIN HGS
ab € 7,50*
Ähnlich
Flaggengewicht (Gewichtsschlaufe) 'Peso'
STEIN HGS
ab € 37,57*
Ähnlich
Flaggengewicht (Gewichtssäckchen) 'Bolsa', ca. 400 g, 140 mm, 80 mm
STEIN HGS
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen