Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Steel Line' 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, mit Sicherheitsschloss verschiedenschließend/ Schließung oben, 2 Ösen (180°), umlegbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-38116-02
Hersteller:
Autasi
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527892349
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem viereckigen Design und einer Höhe von 900 mm bietet dieser Pfosten eine solide und zuverlässige Lösung für verschiedene Anwendungen.
Hergestellt aus hochwertigem Stahl und feuerverzinkt, ist dieser Pfosten besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Der Absperrpfosten wird mit allem benötigten Befestigungsmaterial und einer Montageanleitung geliefert, um Ihnen die Installation zu erleichtern. Sie können ihn entweder einbetonieren oder aufdübeln, je nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
Zusätzlich ist das obere Teil des Pfostens rot-weiß reflektierend, was die Sichtbarkeit erhöht und die Sicherheit weiter verbessert.
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Höhe über Flur: 900 mm
Pfostenbreite: 70 mm
Pfostentiefe: 70 mm
Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung
|
kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
solide Stahlkonstruktion
|
Hinweis:
Alle Modelle können mit Ösen ausgestattet werden. Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.
Achtung:
Modelle zum Aufdübeln können zusätzlich mit Bodenanker befestigt werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 2 Schlüssel | inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung
Befestigung:
zum Aufdübeln
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Sicherheitsschloss verschiedenschließend/ Schließung oben
Öse:
2 Ösen (180°)
Bauart:
umlegbar
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
... >
Absperrpfosten
>
Stahl
>
14229 | Absperrpfosten -Steel Line- 70 x 70mm, Stahl, Einbetonieren o. Aufdübeln, umlegbar o. feststehend
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten klappbar 70x70 mm
,
absperrpfosten klappbar
,
absperrpfosten
,
Apsperrpoller
,
Vierkantpfosten
,
umlegbar
,
70x70mm
,
feststehend
,
Autasi
,
doppelhalbzylinder
,
Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckkappe für Bodenhülsen
Autasi
ab € 23,50*
Zubehör
Absperrkette beschichtet, Meterware (Preis pro Meter)
Schake
ab € 10,11*
Zubehör
Bodenanker
Autasi
ab € 53,14*
Zubehör
Dreikantschlüssel für Stahlpoller, mit Schüsselring
Autasi
FSCH
ab € 6,00*
Zubehör
Ersatz-Bodenhülse
Autasi
ab € 55,11*
Zubehör
Ersatz-Schlüssel für Sicherheitsschloss
Autasi
ab € 6,04*
Zubehör
Notglieder, rot
Schake
ab € 0,99*
Zubehör
S-Haken, rot, 10 Stk.
Schake
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen