Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 350T, Winkelstück 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 350T, 3 Kabelkanäle á 50 mm, Breite 490 mm, (Art. 32972)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 350T, 3 Kabelkanäle á 50 mm, Breite 490 mm, (Art. 32972)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 350T mit Befestigungsmaterial (Art. 32972)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 350T mit geöffnetem Deckel (Art. 32972)
Modellbeispiel: Winkelstück 45° für Kabelbrücke Typ 350T (Art. 39134)
Modellbeispiel: 90° Winkel (Kombination aus zwei 45° Winkeln) (Art. 39134)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 350T, 3 Kabelkanäle á 50 mm, Breite 490 mm, (Art. 32972)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 350T, 3 Kabelkanäle á 50 mm, Breite 490 mm, (Art. 32972)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 350T, 3 Kabelkanäle á 50 mm, Breite 490 mm, (Art. 32972)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 350T, 3 Kabelkanäle á 50 mm, Breite 490 mm, (Art. 32972)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 350T, 3 Kabelkanäle á 50 mm, Breite 490 mm, (Art. 32972)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 350T von unten (Art. 32972)
Artikel-Nr.:
     328-39134
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527907340
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 75 mm
  • Breite: 490 mm
  • Überfahrlänge: 600 mm
  • Kabelkanäle: 3 à 50 mm
  • Material: PP (Polypropylen)
  • für gelegentlichen Schwerlastverkehr bis 40 Tonnen geeignet

|
  • dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich
  • Deckel kann mit Schrauben vor ungewolltem Öffnen geschützt werden
  • hohe Rutschfestigkeit durch Gummiblöcke an der Unterseite
  • schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Winkelstück 45°
Gewicht:
3 kg
Material:
PP (Polypropylen)
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
75 mm
Breite:
490 mm
Überfahrlänge:
600 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
40 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
3 à 50 mm
Kabelkanäle Anzahl:
3
mit Deckel:
ja
rutschhemmend:
ja
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PVC-Bogen, PVC-Winkel, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, pvc-fittings winkel, pvc-fittings, kabelbrücke schwarz-gelb, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 48,67*
€ 67,69*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 78,02*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 68,98*
€ 87,58*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.