Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bow'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Bow-, Ø 48 mm aus Edelstahl, zum Aufdübeln (Art. 39465)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Bow-, Ø 48 mm aus Edelstahl, zum Aufdübeln (Art. 39465)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Bow- Ø 48 mm aus Edelstahl, zum Aufdübeln (Art. 39465)
Technische Ansicht: Anlehnbügel/Absperrbügel -Bow-, Ø 48 mm aus Edelstahl, Maße (Art. 39465)
Artikel-Nr.:
     328-39465
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527956645
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 850 mm
  • Breite: 850 mm
  • Material: Edelstahl
  • Bügel: Ø 48 mm

|
  • Fahrrad beidseitig anlehnbar
  • hochwertige Optik mit schlichtem Design
  • fügt sich harmonisch in jedes Umfeld ein
|

Hinweis: Der Anlehnbügel/Absperrbügel kann mit Bodenrohren einbetoniert und die Bodenplatten des Anlehnbügels/Absperrbügels und der Rohre aufeinander geschraubt werden. Bodenrohre nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
850 mm
Breite:
850 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Edelstahl
Montage:
zum Aufschrauben
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, fahrrad-anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Moravia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,81*
€ 348,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 81,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.