Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Beleuchtung für Schaukästen Modelle ES und GG, GG18, GG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: LED-Beleuchtung für Schaukästen Modelle ES und GG (Art. 39720)
Modellbeispiel: LED-Beleuchtung für Schaukästen Modelle ES und GG (Art. 39720)
Modellbeispiel: LED-Beleuchtung für Schaukästen Modelle ES und GG (Art. 39721)
Anwendungsbeispiel: LED-Beleuchtung für Schaukästen Modelle ES und GG (Art. 39719)
Artikel-Nr.:
     328-39721
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527945380
Suchbegriffe:
Beleuchtung Schaukasten
Schaukasten-Beleuchtung
beleuchtung schaukasten
| |

Achtung: Die passende Ausführung ordnen Sie bitte anhand der unten stehenden Tabelle Ihrem Schaukasten zu.

Hinweis:
Lieferung zu diesen Konditionen nur bei zeitgleicher Bestellung eines Schaukasten möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
passend für/auf:
GG18, GG21 | Schaukästen Modelle ES und GG
Länge:
1305 mm
Watt:
39 W
Weitere Suchbegriffe: Schaukasten, Zubehör, Werbetafel, Infotafel, Leuchtstoffröhre, Belichtung, Licht, Lampe, Röhrenlampe, Ersatzlampe, Austauschlampe, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,31*
€ 394,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,38*
€ 355,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,83*
€ 349,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.