Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer für Schaukästen Modelle ES und GG, zum Einbetonieren, Modell ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, VPE 2 Stk., für Schaukästen Modelle GG (Art. 39723)
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, VPE 2 Stk., für Schaukästen Modelle GG (Art. 39723)
Detailansicht: Ständer aus Aluminium, für Schaukästen Modelle GG (Art. 39723) -Schaukasten nicht im Lieferumfang-
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, VE 2 Stück, für Schaukästen Modelle ES (Art. 39755)
Detailansicht: Ständer aus Aluminium, für Schaukästen Modelle ES (Art. 39754) -Schaukasten nicht im Lieferumfang-
Artikel-Nr.:
     328-39754
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527954603
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
  • Material: Aluminium, silber
  • inkl. Befestigungschrauben
    (Abstandhalter modellabhängig)
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

|
  • Befestigunsschrauben für diebstahlsichere Montage
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Schaukasten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Lieferung zu diesen Konditionen nur bei zeitgleicher Bestellung eines Schaukastens möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Breite:
76 mm
Tiefe:
62 mm
passend für/auf:
Modell ES
Länge:
2400 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
Material:
Aluminium, silber
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stk.
Weitere Suchbegriffe: schaukastenständer wsm, schaukasten ständer, Aluminium-Ständer, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,96*
€ 399,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.